{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Altura do compartimento | 40 mm | |
Largura do compartimento | 112 mm | |
Número de compartimentos | 128 | |
Capacidade de carga da superfície por compartimento | 20 kg | |
Peso | 475 kg | |
Tipo de produto | Estantería para almacenar mercancías largas |
Número do artigo | 991520 8X16 | |
EAN/GTIN | 4251305418113 | |
Número do fabricante | 130200214 |