{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Altura do compartimento | 130 mm | |
Largura do compartimento | 180 mm | |
Número de compartimentos | 30 | |
Capacidade de carga da superfície por compartimento | 87 kg | |
Peso | 225 kg | |
Tipo de produto | Estante para armazenar mercadorias compridas |
Número do artigo | 991520 5X6 | |
EAN/GTIN | 4251305418069 | |
Número do fabricante | 130200226 |