Estante suplementar de grande envergadura 2000/1785

N.º do artigo: 990965 2000/1785
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço unitário com IVA
  • Espessura da prateleira: 25
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estantería encajable
  • Seleção da cor: RAL 5010, 2004

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura da prateleira 25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estantería encajable
Seleção da cor RAL 5010, 2004
Altura 2.000 mm
Largura 1.842 mm
Profundidade 800 mm
Altura da estante 2.000 mm
Largura da estante 1.785 mm
Profundidade da estante 800 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 1.842 mm
Largura da prateleira 1.785 mm
Profundidade da prateleira 800 mm
Número de níveis de armazenamento, painéis de aço 3
Carga da prateleira 670 kg
Material do nível de armazenamento Painéis de aço
Estrutura da estante Prateleira adicional
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estantería de gran envergadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990965 2000/1785
EAN/GTIN 4004514225887
Número do fabricante 19591

Descrição

Ejecución:

Armação galvanizada. Opcionalmente com painéis de aço galvanizado de 25 mm ou pranchas de aglomerado. Diferentes tipos de longarinas conforme a carga de prateleira necessária (travessa com 55 − 85 mm de altura). Instalação rápida através de encaixe fácil das longarinas tipo ZG. Carga de compartimento máxima de 1050 kg, carga de compartimento máxima de 3500 kg.

Descripción:

Medidas da estrutura:
comprimento nominal + número de suportes × 57 mm.

Aplicación:

Armazenamento de mercadorias volumosas e pesadas. Possibilidade de equipamento em ambos os lados e retirada dos artigos em stock.

Lacado:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas semelhantes a laranja puro RAL 2004, revestido a pó.

Nota:

  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 1200 mm, mas apenas com uma carga de campo máx. de 2600 kg. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta