{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estantería encajable | |
Seleção da cor | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 3.000 mm | |
Largura | 1.842 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Altura da estante | 3.000 mm | |
Largura da estante | 1.785 mm | |
Profundidade da estante | 800 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 1.842 mm | |
Largura da prateleira | 1.785 mm | |
Profundidade da prateleira | 800 mm | |
Número de níveis de armazenamento, painéis de aço | 5 | |
Carga da prateleira | 670 kg | |
Material do nível de armazenamento | Painéis de aço | |
Estrutura da estante | Prateleira adicional | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estantería de gran envergadura |
Número do artigo | 990965 3000/1785 | |
EAN/GTIN | 4004514226242 | |
Número do fabricante | 19690 |