Estantes básicas de grande envergadura 1981/1536

N.º do artigo: 990875 1981/1536
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço unitário com IVA
  • Espessura do tampo: 16
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 38
  • Modelo de montagem: Estantería encajable
  • Seleção da cor: RAL 5010, 2004

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do tampo 16 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 38 mm
Modelo de montagem Estantería encajable
Seleção da cor RAL 5010, 2004
Altura 1.981 mm
Largura 1.536 mm
Profundidade 926 mm
Altura da estante 1.981 mm
Largura da estante 1.536 mm
Profundidade da estante 926 mm
Largura do compartimento = medida de montagem 1.536 mm
Largura da prateleira 1.536 mm
Profundidade da prateleira 926 mm
Número de níveis de armazenamento, prancha de aglomerado 4
Carga da prateleira 640 kg
Material do nível de armazenamento Tablero de madera
Estrutura da estante Estantería básica
Montagem pelo cliente sim
Tipo de produto Estantería de gran envergadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990875 1981/1536
EAN/GTIN 4004514224514
Número do fabricante 18263-N

Descrição

Ejecución:

Pranchas de aglomerado de 16 mm. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 38 mm. Montagem rápida e totalmente encaixável sem parafusos, através de furação com chaves dos perfis. Carga de compartimento máxima: até 720 kg, carga de compartimento máxima: até 3200 kg.

Descripción:

Medidas da estrutura:
Estante básica: medida nominal = dimensão externa em mm
Profundidade total da estrutura: medida nominal = dimensão externa em mm

Aplicación:

Armazenamento de mercadorias volumosas. Possibilidade de equipamento em ambos os lados e retirada dos artigos em stock. Manuseamento e montagem especialmente fácil.

Lacado:

Suportes semelhantes a azul sinalização RAL 5017, longarinas semelhantes a laranja puro RAL 2004, revestido a pó.

Nota:

  • Fornecida apenas como estante básica, não como estante adicional. Se necessário, é possível ligar 2 ou mais estantes básicas entre si com elementos de união (incluídos no volume de fornecimento) para obter uma fila de estantes.
  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 100 mm. A carga admissível por compartimento tem de ser reduzida na proporção desta prateleira.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta