{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 16 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 38 mm | |
Modelo de montagem | Estantería encajable | |
Seleção da cor | RAL 5010, 2004 | |
Altura | 2.438 mm | |
Largura | 1.841 mm | |
Profundidade | 926 mm | |
Altura da estante | 2.438 mm | |
Largura da estante | 1.841 mm | |
Profundidade da estante | 926 mm | |
Largura do compartimento = medida de montagem | 1.841 mm | |
Largura da prateleira | 1.841 mm | |
Profundidade da prateleira | 926 mm | |
Número de níveis de armazenamento, prancha de aglomerado | 4 | |
Carga da prateleira | 720 kg | |
Material do nível de armazenamento | Tablero de madera | |
Estrutura da estante | Estantería básica | |
Montagem pelo cliente | sim | |
Tipo de produto | Estantería de gran envergadura |
Número do artigo | 990875 2438/1841 | |
EAN/GTIN | 4004514224712 | |
Número do fabricante | 18288-N |