{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 400 kg | |
Espessura da prateleira | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Modelo da prateleira | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de produto | Estante |
Número do artigo | 990790 500 | |
EAN/GTIN | 4004514201935 | |
Número do fabricante | 15801 |