Nível de armazenamento em chapa de aço galvanizado 400

N.º do artigo: 990790 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 400
  • Espessura da prateleira: 40
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 400 kg
Espessura da prateleira 40 mm
Material galvanizado
Largura 1.500 mm
Profundidade 400 mm
Modelo da prateleira prateleira de montagem fixa; prateleira plana
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990790 400
EAN/GTIN 4004514201928
Número do fabricante 15800

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta