Prateleira inclinada, galvanizada 600

N.º do artigo: 990612 600
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Espessura da prateleira: 25
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Espessura da prateleira 25 mm
Material galvanizado
Atributo do nome do produto Largura 1300 mm
Largura 1.300 mm
Profundidade 600 mm
Área de aplicação Estante de prateleiras inclinadas
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990612 600
EAN/GTIN 4058255012763

Descrição

Ejecución:

As guias de separação horizontais podem ser ajustadas numa grelha de 50 mm. A barra de comprimento frontal está elevada 15 mm e, assim, impede que o produto caia.

Volumen de suministro:

Inclui 8 guias de separação, 2 barras de comprimento e 2 guias laterais.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta