{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Material | galvanizado | |
Atributo do nome do produto | Largura 1300 mm | |
Largura | 1.300 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Área de aplicação | Estante de prateleiras inclinadas | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 990612 500 | |
EAN/GTIN | 4058255012756 |