{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 150 kg | |
Espessura da prateleira | 25 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Modelo de montagem | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2.500 mm | |
Largura | 756 mm | |
Profundidade | 636 mm | |
Altura da estante | 2.500 mm | |
Profundidade da estante | 600 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 756 mm | |
Largura da prateleira | 750 mm | |
Profundidade da prateleira | 600 mm | |
Número de prateleiras | 6 | |
Número de armações perfiladas | 1 | |
carga máxima do módulo | 1.800 kg | |
Estrutura da estante | Prateleira adicional | |
Tipo de produto | Estantería de baldas |
Número do artigo | 990510 2500/750 | |
EAN/GTIN | 4004514204998 | |
Número do fabricante | 12766-75 |