Prateleira de estante suplementar 3000/1000

N.º do artigo: 990510 3000/1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Espessura da prateleira: 25
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Espessura da prateleira 25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estantería encajable
Material galvanizado
Altura da estante 3.000 mm
Profundidade da estante 600 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 1.006 mm
Largura da prateleira 1.000 mm
Profundidade da prateleira 600 mm
Número de prateleiras 7
Número de armações perfiladas 1
carga máxima do módulo 1.600 kg
Estrutura da estante Prateleira adicional
Tipo de produto Estantería de baldas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990510 3000/1000
EAN/GTIN 4004514202789
Número do fabricante 12767

Descrição

Versão:

Estrutura de perfil em T e prateleira galvanizadas. Disponível com uma carga máxima de prateleira de 150 kg por prateleira. Os níveis de armazenamento podem ser ajustados numa grelha de 25 mm. Instalação rápida graças a versão de encaixe fácil.
Carga de campo: A uma altura de 2000 mm 1300 kg, a 2500 mm 1700 kg, a 3000 mm 2300 kg.

Descrição:

Medidas da estrutura:
Estante básica: comprimento nominal + 60 mm
Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm
Profundidade total da estrutura: Profundidade nominal + 36 mm

Vantagem:

Ideal para indústria, artesanato, comércio, administração, arquivo, etc. com aproveitamento ideal do espaço.

Material fornecido:

Estante básica com escoras em cruz. Uma escora diagonal por estante adicional.

Nota:

  • Os pés de fixação estão incluídos no volume de fornecimento.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída.
  • Fixação ao chão adequada no n.º 990854.
  • Pode ser usada de um lado devido a reforço com escora em cruz.
  • O comprimento de flambagem livre (K) não pode ser superior a 600 mm.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta