Prateleira adicional de encaixe 2400

N.º do artigo: 990206 2400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 120
  • Espessura da prateleira: 38
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 120 kg
Espessura da prateleira 38 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura da estante 2.400 mm
Profundidade da estante 400 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 975 mm
Largura da prateleira 946 mm
Profundidade da prateleira 400 mm
Largura da prateleira, espaço livre 900 mm
Número de prateleiras 5
Número de armações perfiladas 1
carga máxima do módulo 900 kg
Estrutura da estante Estantería de ampliación
Tipo de fixação da prateleira Travesaño
Tipo de produto Estantería de baldas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 990206 2400
EAN/GTIN 4062406113759
Número do fabricante 990206 2400

Descrição

Ejecución:

Bastidores verticais estáveis compostos por suportes retangulares (50×25×1,25mm) com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm para o alojamento de travessas/prateleiras. Bastidores verticais com tampas das extremidades de plástico. A montagem ocorre por montagem por encaixe sem ferramentas. Devido à elevada estabilidade lateral, não são necessárias escoras diagonais para estabilizar. Prateleiras de chapa galvanizada.

Lacado:

Bastidores verticais antracite RAL 7016, revestido a pó. Pares de travessas sempre cinzento antracite RAL 7016.

Nota:

  • As estantes de 500 mm de profundidade têm medidas compatíveis com os armários GridLine e podem ser combinadas com estes conforme necessário.
  • Peças individuais e acessórios para as estantes para encaixar com prateleiras também podem ser encontrados na nossa eShop com n.º 990271990370.
  • Para garantir a estabilidade das estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1, é necessária uma medida para evitar tombamento.
  • A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta