{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 120 kg | |
Espessura da prateleira | 38 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 40 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura da estante | 2.000 mm | |
Profundidade da estante | 400 mm | |
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação | 975 mm | |
Largura da prateleira | 946 mm | |
Profundidade da prateleira | 400 mm | |
Largura da prateleira, espaço livre | 900 mm | |
Número de prateleiras | 4 | |
Número de armações perfiladas | 1 | |
carga máxima do módulo | 900 kg | |
Estrutura da estante | Estantería de ampliación | |
Tipo de fixação da prateleira | Travesaño | |
Tipo de produto | Estantería de baldas |
Número do artigo | 990206 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113742 | |
Número do fabricante | 990206 2000 |