{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume | 80 l | |
Tolerância de volume | -5 / +18 l | |
Conteúdo nominal | 80 | |
Altura | 932 mm | |
Largura | 448 mm | |
Profundidade | 514 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Cor | amarelo | |
Peso | 10,5 kg | |
Carga útil conforme DIN EN | 40 kg | |
Tipo de produto | Contentor de lixo |
Número do artigo | 987805 80 | |
EAN/GTIN | 4052941604812 | |
Número do fabricante | 1150793 |