{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Volume | 360 l | |
Tolerância de volume | -40 / +20 l | |
Conteúdo nominal | 360 | |
Altura | 1.115 mm | |
Largura | 665 mm | |
Profundidade | 880 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Cor | amarelo | |
Peso | 18,6 kg | |
Carga útil conforme DIN EN | 144 kg | |
Tipo de produto | Contentor de lixo |
Número do artigo | 987805 360 | |
EAN/GTIN | 4052939191461 | |
Número do fabricante | 86033 |