{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Recipiente Pro Wave | |
Volume | 240 l | |
Tolerância de volume | -5 / +15 l | |
Conteúdo nominal | 240 | |
Altura | 1.100 mm | |
Largura | 585 mm | |
Profundidade | 740 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Cor | verde | |
Peso | 14,9 kg | |
Carga útil conforme DIN EN | 96 kg | |
Tipo de produto | Contentor de lixo |
Número do artigo | 987802 240 | |
EAN/GTIN | 4052941164231 | |
Número do fabricante | 1150605 |