{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Recipiente Pro Wave | |
Volume | 120 l | |
Tolerância de volume | -6 / +8 l | |
Conteúdo nominal | 120 | |
Altura | 1.005 mm | |
Largura | 480 mm | |
Profundidade | 555 mm | |
⌀ da roda | 200 mm | |
Cor | verde | |
Peso | 10,5 kg | |
Carga útil conforme DIN EN | 48 kg | |
Tipo de produto | Contentor de lixo |
Número do artigo | 987802 120 | |
EAN/GTIN | 4052941684395 | |
Número do fabricante | 1150932 |