Tabuleiro de recolha de pingos dobrável e acessível Rigid-Lock Quick Berm® 890

N.º do artigo: 984100 890
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume de recolha Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Rigid-Lock QuickBerm®
Volume 890
Largura 2.400 mm
Profundidade 1.200 mm
Altura da bandeja 300 mm
Altura dobrado 150 mm
Largura no estado dobrado 610 mm
Profundidade do estado dobrado 610 mm
Tipo de produto Bandeja dobrável

Números de identificação e classificações

Número do artigo 984100 890
EAN/GTIN 697841156425
Número do fabricante 28514

Descrição

Ejecución:

Bacia dobrável transitável de tecido com revestimento de PVC. Construção em uma peça – instalação rápida e fácil, não requer montagem. O tecido com revestimento de PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, incluindo petróleo, óleos, lubrificantes e à maioria de ácidos. Resistente à radiação UV a longo prazo, ideal para o exterior.
Tecnologia Rigid-Lock: o design de suporte patenteado maximiza o interior da bacia coletora e reduz o
risco de tropeçar nos lados exteriores. As paredes laterais são bloqueadas numa posição vertical de 90° com 30 cm de altura para alcançar uma
elevada estabilidade estrutural. As paredes laterais podem ser baixadas depressa, de modo a facilitar a entrada e
saída. O fixação inclui um cubo protetor de nylon e quando engatado na posição inferior, resiste a um
peso de tráfego de veículos de até 5000 kg por pneu. O cubo inclui furos integrados para o alojamento de
âncoras (âncoras não incluídas no volume de fornecimento).
CriticalCorner™: o design CriticalCorner™ reforçado com soldaduras de alta frequência diagonais em toda a volta e
recorrendo a energia eletromagnética e pressão gera uma ligação duradoura e impermeável para uma retenção
100% estanque. Evita que os cantos inchem, se desenrolem ou cedam, assegurando uma retenção
completa para uma fiabilidade estanque a líquidos. As paredes têm uma bainha de 25 mm resistente à abrasão ao longo do rebordo superior
para aumentar a espessura de parede e a integridade. A impermeabilização das costuras evita que ar, gases, vapores ou
líquidos penetrem ou saiam da berma.
Bacia dobrável, duradoura e transitável para barris, recipientes IBC e depósitos. O tecido com revestimento de PVC modificado com EnGuard™ V é adequado para a colocação de materiais pesados no espaço de trabalho, para situações ocasionais de entrada e saída de veículos e tráfego de pedestres.

Nota:

  • Para a dimensão externa deve-se adicionar 203 mm à largura e à profundidade, de modo a considerar o suporte e o cubo.
  • Na seleção do tamanho da berma deve ser respeitada uma distância de 305 mm na entrada e saída para baixar e levantar a parede.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta