Ejecución:
Bacia dobrável transitável de tecido com revestimento de PVC. Construção em uma peça – instalação rápida e fácil, não requer montagem. O tecido com revestimento de PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, incluindo petróleo, óleos, lubrificantes e à maioria de ácidos. Resistente à radiação UV a longo prazo, ideal para o exterior.
Tecnologia Rigid-Lock: o design de suporte patenteado maximiza o interior da bacia coletora e reduz o
risco de tropeçar nos lados exteriores. As paredes laterais são bloqueadas numa posição vertical de 90° com 30 cm de altura para alcançar uma
elevada estabilidade estrutural. As paredes laterais podem ser baixadas depressa, de modo a facilitar a entrada e
saída. O fixação inclui um cubo protetor de nylon e quando engatado na posição inferior, resiste a um
peso de tráfego de veículos de até 5000 kg por pneu. O cubo inclui furos integrados para o alojamento de
âncoras (âncoras não incluídas no volume de fornecimento).
CriticalCorner™: o design CriticalCorner™ reforçado com soldaduras de alta frequência diagonais em toda a volta e
recorrendo a energia eletromagnética e pressão gera uma ligação duradoura e impermeável para uma retenção
100% estanque. Evita que os cantos inchem, se desenrolem ou cedam, assegurando uma retenção
completa para uma fiabilidade estanque a líquidos. As paredes têm uma bainha de 25 mm resistente à abrasão ao longo do rebordo superior
para aumentar a espessura de parede e a integridade. A impermeabilização das costuras evita que ar, gases, vapores ou
líquidos penetrem ou saiam da berma.
Bacia dobrável, duradoura e transitável para barris, recipientes IBC e depósitos. O tecido com revestimento de PVC modificado com EnGuard™ V é adequado para a colocação de materiais pesados no espaço de trabalho, para situações ocasionais de entrada e saída de veículos e tráfego de pedestres.
Nota:
- Para a dimensão externa deve-se adicionar 203 mm à largura e à profundidade, de modo a considerar o suporte e o cubo.
- Na seleção do tamanho da berma deve ser respeitada uma distância de 305 mm na entrada e saída para baixar e levantar a parede.