Bandeja de estante pintado, com grelha 1800/240

N.º do artigo: 983015 1800/240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para comprimento de travessa (mm)/volume de recolha (l) Preço unitário com IVA
  • Espessura do material: 3
  • Seleção da cor: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • armazenamento: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 3 mm
Seleção da cor RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
armazenamento Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Volume 240 l
Altura 250 mm
Largura 1.750 mm
Profundidade 1.300 mm
indicado para comprimento de travessa 1.800 mm
Capacidade de carga da superfície 1.000 kg/m2
Peso 134 kg
Tipo de produto Cubeta estantería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 983015 1800/240
EAN/GTIN 2050001937667

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço de 3 mm. Altura de acesso inferior de 100 mm.
Com grade galvanizada.

Aplicación:

Para o armazenamento seguro e o enchimento de barris. Para líquidos inflamáveis das categorias 1 − 3, bem como líquidos contaminantes da água das categorias GHS 1 − 4.

Norma:

Declaração de conformidade (ÜHP) conforme a lista de regras de construção conforme a diretiva da StawaR (diretiva sobre bacias de aço).

Idóneo para:

Estantes para paletes com 1100 mm de profundidade.

Lacado:

Por padrão azul claro RAL 5012.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta