{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Seleção da cor | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Volume | 1.000 l | |
Altura | 435 mm | |
Largura | 2.650 mm | |
Profundidade | 1.300 mm | |
indicado para comprimento de travessa | 2.700 mm | |
Capacidade de carga da superfície | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 226 kg | |
Tipo de produto | Cubeta estantería |
Número do artigo | 983015 2700/1000 | |
EAN/GTIN | 2050001937681 |