Bacia coletora para barris de 60 l com grelha PE 2X60

N.º do artigo: 981370 2X60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de barris×capacidade do barril (l)/tipo Preço unitário com IVA
  • armazenamento: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

armazenamento Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Volume 60 l
Capacidade do bidão 60 l
Altura 235 mm
Largura 725 mm
Profundidade 525 mm
Número de barris 2
Capacidade de carga 150 kg
Tipo de produto Cubeta colectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981370 2X60
EAN/GTIN 4250101102240
Número do fabricante 18449

Descrição

Ejecución:

De polietileno (PE) − leve, resistente às intempéries, robusta. Formato cónico: a superfície de apoio na grade é maior do que na base da bacia. O uso de uma grade permite armazenar também 2 barris.

Aplicación:

Sem pés de base − para instalar diretamente no chão ou na europalete. Tam. Tipo F: Com 4 pés de base (altura de acesso inferior de 100 mm) − para o transporte interno com transportador de paletes/empilhador.
Não é permitido o armazenamento de fluidos inflamáveis (aplica-se à Alemanha).

Norma:

Homologação geral da fiscalização de obras do DIBt, Berlim, e declaração de conformidade (ÜHP).

Nota:

Pode encontrar o cavalete para barris de 60 l no n.º 981490.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta