{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables | |
Volume | 60 l | |
Capacidade do bidão | 60 l | |
Altura | 330 mm | |
Largura | 725 mm | |
Profundidade | 525 mm | |
Número de barris | 2 | |
Capacidade de carga | 150 kg | |
Equipamento com pés de base | sim | |
Tipo de produto | Cubeta colectora |
Número do artigo | 981370 2X60/F | |
EAN/GTIN | 4250101102271 | |
Número do fabricante | 18075 |