{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Volume | 215 l | |
Capacidade do bidão | 200 l | |
Altura | 360 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Capacidade de armazenamento de barris de 200 litros | 2 | |
Número de barris | 2 | |
Capacidade de carga da superfície | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 73 kg | |
Tipo de produto | Cubeta colectora |
Número do artigo | 981275 2X200 | |
EAN/GTIN | 4052462020870 |