Bacia coletora para barris de 200 l galvanizado com grelha 1X200

N.º do artigo: 981275 1X200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de barris×capacidade do barril (l)/tipo Preço unitário com IVA
  • Espessura do material: 3
  • Material: galvanizado
  • armazenamento: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 3 mm
Material galvanizado
armazenamento Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Volume 203 l
Capacidade do bidão 200 l
Altura 460 mm
Largura 800 mm
Profundidade 800 mm
Capacidade de armazenamento de barris de 200 litros 1
Número de barris 1
Capacidade de carga da superfície 1.000 kg/m2
Peso 60 kg
Tipo de produto Cubeta colectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 981275 1X200
EAN/GTIN 4052462020665

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço de 3 mm. Altura de acesso inferior de 100 mm.
Com grade galvanizada.
Galvanizada a quente conforme EN ISO 1461.

Aplicación:

Para o armazenamento seguro e o enchimento de barris de 200 l e recipientes pequenos. Para líquidos inflamáveis das categorias 1 − 3, bem como líquidos contaminantes da água das categorias GHS 1 − 4.

Norma:

Declaração de conformidade (ÜHP) conforme a lista de regras de construção conforme a diretiva da StawaR (diretiva sobre bacias de aço).

Nota:

Pode encontrar cavaletes para barris de 200 l no n.º 981480 e n.º 981490.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta