{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Volume | 60 l | |
Altura | 60 mm | |
Largura | 1.850 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Número de insertos de chapa perfurada | 1 | |
Peso | 51 kg | |
Tipo de produto | Cubeta para bidones pequeños |
Número do artigo | 981200 60/1 | |
EAN/GTIN | 4052462072756 |