{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
armazenamento | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Volume | 30 l | |
Altura | 70 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 600 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de produto | Cubeta para bidones pequeños |
Número do artigo | 981200 30 | |
EAN/GTIN | 4052462023710 |