Ejecución:
As estruturas extraíveis são extensíveis sobre guias de chão e estão equipadas com um fecho central (utilizável como desbloqueio de emergência). As molduras galvanizadas a quente nas estruturas extraíveis têm uma perfuração frontal em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados. As estruturas extraíveis verticais estão equipadas com uma proteção contra extração individual. As estruturas extraíveis abrem automaticamente. Isto garante um acesso rápido às ferramentas.
- Armazenamento de ferramentas pré-ajustadas.
- Apenas é possível em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit.
- Pode ser encomendado com 14 configurações diferentes (diferentes alojamentos SK, VDI, C, HSK).
- Inclui 24 calhas de suporte.
- Os alojamentos são adequados para porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados.
- Capacidade de carga com distribuição de superfície por estrutura extraível: 600 kg.
- Carga máxima do armário vertical: 2400 kg.
- Sistema de fecho para desbloqueio de emergência.
Aplicación:
Sistema dispensador de produto automático para o armazenamento e a gestão de ferramentas e artigos C.
Lacado:
Corpo cinza claro RAL 7035, estruturas extraíveis antracite RAL 7016, revestido a pó.
Nota:
Os armários verticais colocam requisitos mais elevados para o piso, uma vez que as estruturas extraíveis se deslocam diretamente sobre o piso! É obrigatoriamente imprescindível que o cliente cumpra os seguintes requisitos para o local de instalação:
- Tolerância de nivelamento conforme DIN 18202 para pisos com a superfície acabada.
- Angularidade máxima de 2 milímetros num comprimento de medição de 1 metro.
- O piso tem de ter uma capacidade de carga suficiente.
- Piso liso.
Os sistemas estão preparados para a fixação no chão e na parede e têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento.
Estes armários verticais só podem ser usados em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º
979001 S11M ou n.º
979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º
979201 DE ou n.º
979211 EN, bem como um sistema Tool24 Locker Master Unit n.º
979300 DE ou n.º
979310 EN.