Tool24 Smartline - Armário vertical equipado com alojamentos de ferramentas C5

N.º do artigo: 979101 C5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da extração vertical: 600
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 2.400
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da extração vertical 600 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário 2.400 kg
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Tool24 Smartline
Altura 2.000 mm
Largura 717 mm
Profundidade 750 mm
Largura da gaveta de extração vertical 155 mm
Altura útil da extração vertical 1.750 mm
Número de extrações 4
Número porta-ferramentas n.º 970130 24
Número de alojamentos de ferramentas 192
Distância entre eixos A 82 mm
Peso 320 kg
Tipo de produto Sistema dispensador de produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 979101 C5
EAN/GTIN 4062406134020
Número do fabricante 979101 C5

Descrição

Ejecución:

As estruturas extraíveis são extensíveis sobre guias de chão e estão equipadas com um fecho central (utilizável como desbloqueio de emergência). As molduras galvanizadas a quente nas estruturas extraíveis têm uma perfuração frontal em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados. As estruturas extraíveis verticais estão equipadas com uma proteção contra extração individual. As estruturas extraíveis abrem automaticamente. Isto garante um acesso rápido às ferramentas.
  • Armazenamento de ferramentas pré-ajustadas.
  • Apenas é possível em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit.
  • Pode ser encomendado com 14 configurações diferentes (diferentes alojamentos SK, VDI, C, HSK).
  • Inclui 24 calhas de suporte.
  • Os alojamentos são adequados para porta-ferramentas, calhas de suporte, bandejas de prateleira e painéis perfurados.
  • Capacidade de carga com distribuição de superfície por estrutura extraível: 600 kg.
  • Carga máxima do armário vertical: 2400 kg.
  • Sistema de fecho para desbloqueio de emergência.

Aplicación:

Sistema dispensador de produto automático para o armazenamento e a gestão de ferramentas e artigos C.

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, estruturas extraíveis antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Os armários verticais colocam requisitos mais elevados para o piso, uma vez que as estruturas extraíveis se deslocam diretamente sobre o piso! É obrigatoriamente imprescindível que o cliente cumpra os seguintes requisitos para o local de instalação:
  • Tolerância de nivelamento conforme DIN 18202 para pisos com a superfície acabada.
  • Angularidade máxima de 2 milímetros num comprimento de medição de 1 metro.
  • O piso tem de ter uma capacidade de carga suficiente.
  • Piso liso.
Os sistemas estão preparados para a fixação no chão e na parede e têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento.
Estes armários verticais só podem ser usados em combinação com um sistema Tool24 Smartline Master Unit n.º 979001 S11M ou n.º 979001 S11M-EN, sistema Tool24 PickOne Master Unit n.º 979201 DE ou n.º 979211 EN, bem como um sistema Tool24 Locker Master Unit n.º 979300 DE ou n.º 979310 EN.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta