{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 600 mm | |
Largura | 900 mm | |
Material da superfície | Alumínio | |
Cor da estrutura | anodizado a prata | |
Cor do painel | pintado a branco | |
Utilização no formato vertical e horizontal | sim | |
Quadro adequado para escrever | sim | |
Quadro de fixação magnética | sim | |
Peso | 2,5 kg | |
Tipo de produto | Quadro branco |
Número do artigo | 974560 900X600 | |
EAN/GTIN | 4016946714389 | |
Número do fabricante | SC3102-H 4016946714389 |