{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura | 900 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Material da superfície | Alumínio | |
Cor da estrutura | anodizado a prata | |
Cor do painel | pintado a branco | |
Utilização no formato vertical e horizontal | sim | |
Quadro adequado para escrever | sim | |
Quadro de fixação magnética | sim | |
Peso | 5,5 kg | |
Tipo de produto | Quadro branco |
Número do artigo | 974560 1200X900 | |
EAN/GTIN | 4016946714396 | |
Número do fabricante | SC3103-H 4016946714396 |