Mesa de escritório elétrica e ajustável em altura branco 1800

N.º do artigo: 974030 1800
Desconto
748,68 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura Preço unitário com IVA
  • Modelo de regulação de altura: eléctrico
  • Espessura do tampo: 19

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de regulação de altura eléctrico
Espessura do tampo 19 mm
Faixa de ajuste da altura 740 mm - 1.230 mm
Largura 1.800 mm
Profundidade 800 mm
Espessura do tampo de trabalho 19 mm
capacidade de carga máxima 70 kg
Versão com regulação elétrica da altura
Peso 44 kg
Tipo de produto Mesa de oficina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 974030 1800
EAN/GTIN 4044917444560
Número do fabricante 3605

Descrição

Versão:

Mesa de escritório com ajuste de altura elétrico mediante elemento de comando. Construção de base com estrutura maciça com pé em forma de T sobre pés de ajuste. Ajuste elétrico da altura de 740 – 1230 mm, com função de memória do ajuste em altura. Motor com arranque e paragem suaves. Tampo de mesa revestido a resina de melamina com bordas ABS resistentes a choques. Velocidade de deslocamento do ajuste de altura de 25 mm/s (sem carga).
Cor: Estrutura e tampo: branco.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta