{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 19 mm | |
Faixa de ajuste da altura | 740 mm - 1.230 mm | |
Largura | 1.200 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 19 mm | |
capacidade de carga máxima | 70 kg | |
Versão | regulable en altura eléctricamente | |
Peso | 40 kg | |
Tipo de produto | Mesa de oficina |
Número do artigo | 974030 1200 | |
EAN/GTIN | 4044917437234 | |
Número do fabricante | 3595 |