Conjunto de ligação à terra 10,3

N.º do artigo: 972815 10,3
(10,04 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ligação do botão de pressão Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Ligação de contacto do botão de pressão (1) Pulseira de ligação à terra ligação ⌀ 4,0 mm
Ligação de contacto do botão de pressão (2) Ligação de cabos em espiral ⌀ 10,3 mm
Ligação à terra para pessoas primário
Tipo de cabo espiral
Comprimento do cabo 2,4 m
Tipo de produto Ligação à terra para pessoas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972815 10,3
EAN/GTIN 4057989604091
Número do fabricante C-193 137V

Descrição

Ejecución:

Conjunto composto por: 1 pulseira de tecido de ligação à terra azul, ajustável, botão de pressão 4,0 mm como o n.º 972802 tam. B.
Cabo em espiral com botão de 4,0 e de 10,3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta