{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Ligação de contacto do botão de pressão (1) | Ligação do módulo de ligação à terra ⌀ 10,3 mm | |
Ligação de contacto do botão de pressão (2) | Ligação de cabos em espiral ⌀ 4,5 mm | |
Ligação à terra para pessoas | primário | |
Tipo de cabo | espiral | |
Comprimento do cabo | 2,4 m | |
Tipo de produto | Ligação à terra para pessoas |
Número do artigo | 972815 4,5 | |
EAN/GTIN | 4057989603889 | |
Número do fabricante | C-184 132V |