Gaveta ESD 75

N.º do artigo: 972473 75
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 36×24
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 36×24
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×24G
Altura frontal 75 mm
Altura útil 50 mm
Largura útil 900 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 36
Profundidade útil em G 24
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Área de aplicação Armario de herramientas
Peso 16 kg
Tipo de produto Cajón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972473 75
EAN/GTIN 4067263126416
Número do fabricante 972473 75

Descrição

Ejecución:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial.
Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).
Capacidade de carga 50 kg.

Volumen de suministro:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Lacado:

Corpo da gaveta e frentes em cinzento claro semelhante a RAL 7035 revestido a pó ESD.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta