{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Área útil da gaveta em G | 36×24 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×24G | |
Altura frontal | 50 mm | |
Altura útil | 25 mm | |
Largura útil | 900 mm | |
Profundidade útil | 600 mm | |
Largura útil em G | 36 | |
Profundidade útil em G | 24 | |
com sistema de desbloqueio individual das gavetas | não | |
Área de aplicação | Armario de herramientas | |
Peso | 14 kg | |
Tipo de produto | Cajón |
Número do artigo | 972473 50 | |
EAN/GTIN | 4067263126409 | |
Número do fabricante | 972473 50 |