Carro de montagem ESD para gavetas 685/0

N.º do artigo: 972447 685/0
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Extração da gaveta Bloqueio de extração
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 685 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 400 mm
Altura útil do módulo de gavetas 400 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
com rebordo sim
capacidade de carga máxima 600 kg
Equipamento ESD sim
Ligação à terra Aterramento por meio de rodas
componentes ESD não condutores Todas as peças de plástico
Caixa aberta em cima não
Peso 55 kg
Tipo de produto Carro de montagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972447 685/0
EAN/GTIN 4067263124986
Número do fabricante 972447 685/0

Descrição

Ejecución:

Armário de ferramentas condutor ESD, conforme DIN EN 61340-5-1. Carro de montagem em 30×28G com 2 rodas condutoras fixas e duas rodas orientáveis com rolamentos de esferas, ⌀ 125 mm, rodas orientáveis bloqueáveis. Com rebordo de 4 lados. Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.
Para equipar gavetas 26×24G n.º 972455.

Lacado:

Corpo e gavetas cinzento claro semelhante a RAL 7035 revestimento em pó ESD.

Nota:

  • Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.
  • Ligação à terra através das rodas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta