{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 985 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 700 mm | |
Altura útil do módulo de gavetas | 700 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
com rebordo | sim | |
capacidade de carga máxima | 600 kg | |
Equipamento ESD | sim | |
Ligação à terra | Aterramento por meio de rodas | |
componentes ESD não condutores | Todas as peças de plástico | |
Caixa aberta em cima | não | |
Peso | 65 kg | |
Tipo de produto | Carro de montagem |
Número do artigo | 972447 985/0 | |
EAN/GTIN | 4067263124993 | |
Número do fabricante | 972447 985/0 |