Recipiente para peças pequenas ESD easyPick Altura 50 mm 4X4/4

N.º do artigo: 972313 4X4/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
499 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Série easyPick
Altura 50 mm
Largura 100 mm
Profundidade 100 mm
Largura em G 4
Profundidade em G 4
Número de compartimentos na caixa 4
Cor negro
Tipo de produto Caja para piezas pequeñas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972313 4X4/4
EAN/GTIN 4067263030713
Número do fabricante 972313 4X4/4

Descrição

Ejecución:

Recipiente para peças pequenas ESD easyPick estável na forma de plástico condutor de eletricidade.
Com 2 divisórias fixas, resulta em 4 compartimentos na caixa.

Idóneo para:

Em todas gavetas com altura frontal de 75 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta