gama de contentores para peças pequenas easyPick, 26×14G, Altura frontal das gavetas/tipo: 75/1

N.º do artigo: 950190 75/1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas/tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série easyPick
Altura do recipiente 50 mm
indicado a partir de uma altura frontal da gaveta ≥ 75 mm
indicado para largura útil da gaveta em G 26
indicado para profundidade útil da gaveta em G 14
indicado para largura útil da gaveta 650 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 350 mm
Peso 2,073 kg
Tipo de produto Recipiente para peças pequenas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 950190 75/1
EAN/GTIN 4062406573164
Número do fabricante 950190 75/1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Recipientes para peças pequenas de plástico.
O material de separação enche uma gaveta 26×14G completa.

Indicado para:

Gavetas 26×14G.

Índice:

Recipiente para peças pequenas easyPick n.º 951251: 18 × tam. 4×4/1; 8 × tam. 2×4/1; 1 × tam. 2×6/1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta