Recipiente para peças pequenas ESD easyPick Altura 25 mm 4X4/1

N.º do artigo: 972312 4X4/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 025 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura×profundidade em G/tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Série easyPick
Altura 25 mm
Largura 100 mm
Profundidade 100 mm
Largura em G 4
Profundidade em G 4
Número de compartimentos na caixa 1
Cor negro
Tipo de produto Caja para piezas pequeñas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972312 4X4/1
EAN/GTIN 4067263829898
Número do fabricante 972312 4X4/1

Descrição

Ejecución:

Recipiente para peças pequenas ESD easyPick estável na forma de plástico condutor de eletricidade.

Idóneo para:

Em todas gavetas com altura frontal de 50 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "easyPick" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta