{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 20×20G | |
Altura frontal | 250 mm | |
Altura útil | 225 mm | |
Largura útil | 500 mm | |
Profundidade útil | 500 mm | |
Largura útil em G | 20 | |
Profundidade útil em G | 20 | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 972045 250 | |
EAN/GTIN | 4067263129691 | |
Número do fabricante | 972045 250 |