Gaveta ESD 100

N.º do artigo: 972045 100
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 20×20
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 20×20
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 20×20G
Altura frontal 100 mm
Altura útil 75 mm
Largura útil 500 mm
‌Profundidade útil 500 mm
Largura útil em G 20
Profundidade útil em G 20
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972045 100
EAN/GTIN 4067263129653
Número do fabricante 972045 100

Descrição

Ejecución:

Gavetas totalmente extensíveis numa construção de aço estável, com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Puxadores em alumínio. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Idóneo para:

Todas as caixas ESD 24G.

Lacado:

Corpo da gaveta e frente em cinzento claro semelhante a RAL 7035 revestido a pó ESD.

Nota:

Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta