Caixa ESD 16G para equipamento personalizado com gavetas 500

N.º do artigo: 972030 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 12×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 12×20G
Altura 500 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Largura em G 12
Profundidade em G 20
Altura útil 425 mm
Versão para equipamento personalizado
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Peso 13 kg
Tipo de produto Carcasa de armario de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972030 500
EAN/GTIN 4062406769741
Número do fabricante 972030 500

Descrição

Ejecución:

Módulo de gavetas em construção de aço estável. Para gavetas totalmente extensíveis com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

Aplicación:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017 ou para bancadas de trabalho ESD n.º 972150972195.

Lacado:

Corpo cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

  • Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura) e puxadores não são condutores ESD. Ao equipar os módulos com gavetas, certifique-se de que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta na altura útil do módulo.
  • Por cada módulo é possível apenas uma gaveta com uma altura frontal de 50 mm, exclusivamente na posição superior.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta