{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 12×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 12×20G | |
Altura | 300 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Largura em G | 12 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil | 225 mm | |
Versão | para equipamento personalizado | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo de produto | Caixa de armário de ferramentas |
Número do artigo | 972030 300 | |
EAN/GTIN | 4062406769727 | |
Número do fabricante | 972030 300 |