Caixa ESD 16G com gavetas 300/2

N.º do artigo: 972020 300/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Área útil da gaveta em G: 12×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 300 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 225 mm
Largura útil da gaveta 300 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 12
Profundidade útil da gaveta em G 20
Altura útil para gavetas 225 mm
Número de gavetas 2
Peso 25 kg
Tipo de produto Caixa da bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972020 300/2
EAN/GTIN 4062406166489
Número do fabricante 972020 300/2

Descrição

Ejecución:

Caixa de gaveta em construção de aço estável. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Aplicación:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017 ou para bancadas de trabalho ESD n.º 972150972195.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 75; 150

Lacado:

Corpo e gavetas cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta