{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Área útil da gaveta em G | 12×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 300 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Altura útil | 225 mm | |
Largura útil da gaveta | 300 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 12 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
Altura útil para gavetas | 225 mm | |
Número de gavetas | 3 | |
Peso | 31 kg | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 972020 300/3 | |
EAN/GTIN | 4062406166496 | |
Número do fabricante | 972020 300/3 |