{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Profundidade | 150 mm | |
tamanho da armação lateral | 37 mm | |
Número de alojamentos de ferramentas | 17 | |
Distância entre eixos A | 69 mm | |
para hastes de ferramenta | SK 30 | |
Tipo de produto | Porta-ferramentas |
Número do artigo | 970130 SK30 | |
EAN/GTIN | 4045197772206 | |
Número do fabricante | 970130 SK30 |